カテゴリ
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ブロードウォッチ(202)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(146)
- TRUSCO(114)
- PROST's(57)
- メディアカバーマーケット(44)
- omron(オムロン)(36)
- イマオコーポレーション(31)
- ナカバヤシ(27)
- 高山商店(27)
- リゲッタ(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- 扶桑精機(21)
- CKD(19)
- エスコ(18)
- ナベヤ(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 警子ちゃん(13)
- ブランドをもっと見る
「g240」の検索結果
特価

コネクタセット 散水用 4分岐
(107件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
プラスチックハンマー
(93件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。種類樹脂ハンマー硬度A90材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途金型作業
浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0)
(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。用途食品などの保存に材質SUS430(18-0)規格食品衛生法適合商品タイプバット
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
青銅製グローブバルブ
(35件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
床付け戸当り 棒型 台座付
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
ダイヤルシックネスゲージ
(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
ワイヤーストリッパー ストッパー付
¥2,798税込¥3,0781個当日出荷線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240
モンキースパナ クイック式
(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。用途ナット締め緩め作業等に最適材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203質量(g)240最大口開き(mm)0~32先端厚さ(mm)5