カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • KITO(キトー)(10)
  • MIKASA (ミカサ)(17)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(14)
  • TRUSCO(100)
  • アーノルドパーマー(20)
  • イマオコーポレーション(26)
  • エスコ(24)
  • テラモト(10)
  • ナカバヤシ(36)
  • ナベヤ(16)
  • メディアカバーマーケット(286)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
  • 十川ゴム(24)
  • 山崎実業(12)
  • 日本緑十字社(23)
  • 青木刃物製作所(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g260」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPロープ モノタロウ

    PPロープ

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1巻
    当日出荷
    軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
    用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDランタン 防災用 モノタロウ

    LEDランタン 防災用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
    用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS色黒質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • テストハンマー モノタロウ

    テストハンマー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
    用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
  • 防草シート 不織布製 10年耐久 モノタロウ

    防草シート 不織布製 10年耐久

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
    用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル色モスグリーン長さ(m)30巻数1巻使用目的防草目付(g/m2)260耐候年数(年)屋外暴露:10
  • ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウ

    ビニールサンダル 紳士用 抗菌

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1足
    当日出荷
    抗菌加工の衛生的なサンダルです。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。
    用途屋内外で。材質塩化ビニール色ブラウンタイプ抗菌衛生サンダル靴タイプサンダル
  • ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウ

    ギアレンチ ダブルフレックス

    モノタロウ(101件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
    用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
  • コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ

    コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
  • クサビ 樹脂製 モノタロウ

    クサビ 樹脂製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
    用途木材の伐採に。材質ABS
  • 残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ

    残留塩素測定器 DPD法遊離

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    当日出荷
    貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
    用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
  • シャックル ダブルタイプ モノタロウ

    シャックル ダブルタイプ

    モノタロウ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
    用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として材質ステンレス(SUS316)