カテゴリ
- 機構部品(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 作業工具(9)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- NMB(ミネベア)(2)
- NOK(6)
- RS PRO(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(1)
- コクゴ(2)
- ナカバヤシ(2)
- ノーブランド(4)
- マスオカ(2)
- 北陽電機(1)
- 大阪魂(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g260 o」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G260-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG260N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00241-AJIS呼び旧JIS:G260太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)259.3内径許容差(mm)±1.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G260-N
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG260N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00241-BJIS呼び旧JIS:G260太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)259.3内径許容差(mm)±1.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
産業用産業用リモートI/O
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
Oリングファイル A4S型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷Oリングファイル/A4/綴厚39mm A4 2穴 S型。ボード製ファイル材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Oリング、綴厚:39mmサイズA4・S型質量(g)260タイプタテ型収納枚数コピー用紙 約330枚(64g/m2程度)穴数2寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×250×50
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格WB16-170部品名称Oリング図解NoMB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MBS200 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB200G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB200-1U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MBS320 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、DB-S260 01 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27など
O型ハンドル(25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm材質ステンレス色ブラックシールド寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~40取手取手
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥276税込¥3041個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoMFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.15、MF401 エンジン フューエルタンク部品_No.12、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.15
Oリング G(固定用)赤シリコン
ノーブランド¥699税込¥7691個4日以内出荷から6日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
O-RING (P-36)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称O-RING (P-36)図解NoMFH-P260 ソウコウブ部品_No.46、MFH-G353 足回り関係部品_No.17、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.17、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.25、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.2、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.2、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.18、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.17、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.33、MFH-P261 足回り関係部品_No.45、MFH-G253 足回り関係部品_No.17
Oリング G45
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称Oリング G45図解NoKS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.11、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.43、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.10、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.11、MFH-P261 足回り関係部品_No.55、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.6、MFH-G353 足回り関係部品_No.10、MFH-G253 足回り関係部品_No.10、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.10、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.56、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.11
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7581材質ステンレス(SUS304)全長(mm)598色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)573
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,614~税込¥9,475~1個当日出荷から6日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。差込角(mm)12.7穴角6角適合OリングRP20S
JL-GCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R