カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • SMC(211)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • スズキ(199)
  • エスコ(165)
  • ホンダ(152)
  • テンパール工業(140)
  • 三桂製作所(106)
  • TRUSCO(100)
  • ニッサン(79)
  • サンエス(77)
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • ネオフレックス(76)
  • イマオコーポレーション(58)
  • BMW(58)
  • スバル(55)
  • 福井クラフト(49)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g36」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポカップ PP製 モノタロウディスポカップ PP製モノタロウ(64件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウCD DVDケース 薄型タイプモノタロウ(55件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウオイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mmモノタロウ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。材質植物繊維主体厚さ(mm)約4ベージュ種別オイル専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.6MB)
コンベックステープ モノタロウコンベックステープモノタロウ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け目盛仕様メートル目盛目盛種別片面テープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.16材質(テープ)炭素鋼種類粘着テープ
ホルダー式クリップ マグネット付 モノタロウホルダー式クリップ マグネット付モノタロウ
409税込450
1個
当日出荷
マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。磁力(k)水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウグリーンシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプダークグリーン厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)