カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NOK(21)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 藤井高圧(9)
  • コンドーテック(8)
  • ナベヤ(8)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • イハラサイエンス(6)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • ヤマト特殊鋼(6)
  • ノーブランド(5)
  • マスオカ(5)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(5)
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(4)
  • オサメ工業(4)
  • 昭和技研工業(3)
  • 理研計器(3)
  • 森清化工(3)
  • SMC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g45 o」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • 高圧用カプラー プラグ モノタロウ

    高圧用カプラー プラグ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油販売区分業務用