カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(483)
- TRUSCO(280)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
- ホンダ(93)
- ブロードウォッチ(92)
- ニッセイ(91)
- エスコ(84)
- イマオコーポレーション(83)
- ケルヒャー(75)
- PROST's(66)
- omron(オムロン)(64)
- ナカバヤシ(62)
- メディアカバーマーケット(60)
- ELPA(56)
- StarTech.com(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- HEIKO(53)
- フロンケミカル(52)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g60」の検索結果
特価

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥85~税込¥94~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
角底紙袋
(26件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100枚)当日出荷商品の包装や小分けに便利な紙袋です。 持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。 シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。用途包装やギフト用に。 小分け用に。 商品の持ち運び用に。色茶無地
落下防止ゴムバンド 棚用
(43件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6
転倒防止伸縮ベルト
(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
白衣 不織布 使い捨て
(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10着)当日出荷不織布製の簡易白衣です。 前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。 3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。 工場見学時などにも使用できます。用途工場内の作業者および見学者用として。材質ポリプロピレン不織布(ファスナー除く)色白サイズフリー胸囲(cm)約64.5袖丈(cm)約80着丈(cm)約110質量(g/m2)60裾廻り(cm)約130性別男女兼用
ズボン 不織布 使い捨て
(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1着ほか当日出荷軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ヘッドライト COB IPX3
(217件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)全光束(Lm)150-75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラック出力DisplayPort 1.2(PC側)コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)ケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
デジタルデプスゲージ Mini
(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
デジタルカメラケース
(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。用途デジタルカメラの保管・携帯に。付属品カラビナ(本体取付済)材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム色ブラック質量(g)46ポケット数内ポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
全鋼 草取鎌
(13件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180電球の種類CREE XP-G3連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
ソーラー式デジタル温度計
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10
ショックレスハンマー
¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
カバー 脚立天板側面用
(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。用途脚立天板側面のカバーとして。材質オックスフォード布+EVA寸法(mm)190×75×70色黒質量(g)60(1個)
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用
¥369税込¥4061個当日出荷カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE色黄高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
ポケットデジタルレベル マグネット付
(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック
ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付
(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(4個)当日出荷梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。 マグネット付きなので保管に便利です。用途ダンボール箱のフタの固定等仕様マグネット付材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45色イエロー質量(g)60