カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(1)

「g60 nwb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2823件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1367件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1642件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • 撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)

    撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト

    NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(80件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(323件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(397件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N

    NOK
    74税込81
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(737件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ

    リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

    モノタロウ(299件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N

    NOK
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-AJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
  • G- 60 オーリング (固定用) エスコ

    G- 60 オーリング (固定用)

    エスコ
    445税込490
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
  • Oリング G60 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G60

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格G60図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
関連キーワード
600 600 板特集