カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(364)
- KITO(キトー)(143)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
- サンエス(100)
- TRUSCO(78)
- イマオコーポレーション(48)
- ナカバヤシ(32)
- ヤマニパッケージ(29)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](29)
- 徳武産業(27)
- StarTech.com(24)
- 福井クラフト(23)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- トップ工業(19)
- 中川製作所(19)
- KTC(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
「g95」の検索結果

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
ハイブリッドモンキーエコ
(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
(26件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
三徳包丁 穴明 リブ付
(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
収納ボックス 紙ウエス
(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷『紙ウエス』の束が崩れて困った事はありませんか。 これからは、この収納ボックスでキレイに使用できます。 簡単に組立可能なダンボール素材のボックスです。用途紙ウエス・ワイパーの保管に。適合男前モノタロウ上質紙ウエス、モノタロウ徳用紙ウエス厚さ(mm)3質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×170