カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ギアオイル(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ギヤ油(1)
絞り込み
SAE
  • 80W-90(1)
API
  • GL-5(1)
内容量(L)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • ニッサン(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • カストロール(1)
  • Valvoline(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • コスモ石油(1)
  • BILLION(1)
  • 出光興産(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • NOKクリューバー(1)
  • トヨタ(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
  • MICRO(マイクロ)(1)
  • Petronas(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-5 80w90」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
ギアオイルカテゴリ