カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- FILTEC(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(9)
- SOFT99(1)
- ZAC(1)
- ダイハツ(1)
「gr11-tw4g」の検索結果

撥水ワイパー替えゴム
(325件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
(397件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
ワイパーブレード
(1650件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2834件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
(25件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
塩飴 梅味 750g 袋タイプ
(50件のレビュー)¥1,198税込¥1,2941袋(750g)当日出荷気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 塩梅風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。用途作業時の塩分補給補助用として成分(100g当たり)エネルギー389kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物95.9g、食塩相当量1.2g材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP色半透明(無着色)質量(g)約4.3/粒種類飴内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外装袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、香料香味梅味