カテゴリ
- 空圧工具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 3M(スリーエム)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JTC(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(5)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- Weller(1)
- コミネ(1)
- サンディスク(1)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- マキタ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 東京オートマック(1)
- ブランドをもっと見る
「grinder」の検索結果

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
エアーグラインダー セット 軸付砥石用
(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190回転数(min-1[r.p.m])22000本体質量(kg)0.68空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーマイクログラインダー
(43件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用