カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(23)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IPF(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- TDKラムダ(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ニッサン(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Philips(1)
「h4u 12v」の検索結果

ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用