カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(36)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- Kawasaki(1)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- M&H(7)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PIAA(2)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- RG(レーシングギア)(3)
- SMC(11)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- アドテック(2)
- エーモン(1)
- カシムラ(3)
- カーメイト(2)
- スズキ(14)
- ナカバヤシ(1)
- フィリップス(2)
- ブランドをもっと見る
「h8 12v35w」の検索結果

ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハーネス オーディオ接続用
(290件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V
(392件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用