カテゴリ

  • 測定用品(13)
    • デジタル上皿はかり(4)
    • アナログ上皿はかり(1)
    • デジタル台はかり(3)
    • デジタル吊はかり(2)
絞り込み
ひょう量
  • 20kg(1)
  • 50kg(1)
  • 100kg(1)
  • 150kg(1)
  • 200kg(2)
  • 1000g(1)
  • 2000g(1)
  • 5000g(1)
最小表示
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(1)
  • 0.05kg(3)
  • 0.1g(1)
  • 0.5g(1)
  • 1g(1)
  • 5g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類台はかり(2)
  • 種類吊りはかり(1)
  • 種類電子天秤(3)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(7)
計量皿形状
  • 角(5)
角
計量皿寸法(mm)
  • 56×56(1)
  • 170×175(2)
  • 200×200(1)
  • 242×213(1)
  • 244×244(1)
  • 320×320(1)
  • 400×500(1)
  • 420×550(1)
56×56・170×175・200×200・242×213・244×244・320×320・400×500・420×550
ブランド
  • モノタロウ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(539)
  • パール金属(27)
  • ドリテック(6)
  • シンワ測定(16)
  • Yamato(大和製衡)(93)
  • カスタム(8)
  • TRUSCO(13)
  • トライメイト(2)
  • タニタ(25)
  • 大正天びん製作所(324)
  • オーハウス(206)
  • 島津製作所(133)
  • ケツト科学研究所(86)
  • イマダ(85)
  • 村上衡器(49)
  • クボタ計装(49)
  • 関西衡機(39)
  • エスコ(38)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 スチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
  • デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ

    デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途荷物の計量に。付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかりひょう量(kg)0.3~200電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)表示形式デジタルバックライト有ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり モノタロウ

    デジタル吊りはかり

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物の計量に。材質樹脂タイプ取引証明以外用ひょう量(kg)0.15~200電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144表示形式デジタルバックライト有ひょう量単位kg
  • デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 20kg

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
    用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)20電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状角ひょう量単位kg
  • ポケットはかり モノタロウ

    ポケットはかり

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
    用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状角ひょう量単位g
  • デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 5000g

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状角ひょう量単位g
  • デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウ

    デジタル吊りはかり コンパクト

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
    用途荷物の計量に。色ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
  • デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 2000g

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)10~2000最小表示(g)0.5表示LCD 文字高15mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状角ひょう量単位g
  • デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 150kg

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測に。種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)150電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm最小表示(kg)0.02材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550ひょう量単位kg
  • 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ

    吊りはかり ダイヤル式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
    全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
  • デジタル水分計 木材用 モノタロウ

    デジタル水分計 木材用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
    用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • デジタル水分計 モノタロウ

    デジタル水分計

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
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
"hakari" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】