カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- HAKKO(白光)(13)
- ベッセル(2)
- 協和ハーモネット(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- 未来工業(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
「hakko ft-802」の検索結果
特価

マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm