カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日酸TANAKA(12)
- 三洋スーパースタンド(4)
- フジトク(2)
- 日本ジョイント(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- 光(1)
- ホンダ(1)
- ニッサン(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- TAISHA(大社)(1)
「hc0316」の検索結果

ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用