カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 塩ビ管(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • エスコ(67)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • セキスイ(1)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • アサヒAV(1)
  • 未来工業(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • MASTERTOOL(5)
  • ミヤコ(4)
  • HSバルブ(3)
  • ショウエイ(3)
  • 前澤化成工業(2)
  • 大見工業(1)
  • ATEN(1)
呼び径(A)
  • 25(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-vp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
関連キーワード
塩ビ管カテゴリ
関連カテゴリ