カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ミヤコ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
「hivp75」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥9,498税込¥10,4481セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用