カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 安全標識(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 医療(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ(13)
- 光(9)
- エスコ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ハタヤリミテッド(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 坂口電熱(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- GENTOS(1)
- ウィキャン(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- nexperia(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- BOOKMAN(1)
エコロジープロダクト
「hi75」の検索結果

吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC(アルカリ度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppm ±測定値の5% @25℃分解能1ppm光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
サインプレート 白 無地板 テープ付
光¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ色白取付粘着テープテープ粘着テープ付き
PE管剥離カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から6日以内出荷保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
サインプレート ハイプレート HI750
光¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上エンビ色白取付テープなし質量(g)203タイプ貼付タイプ(テープなし)縦(mm)450横(mm)300取付け方法貼付タイプ(テープなし)
プレート
光¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか3日以内出荷から10日以内出荷プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 45cm×30cmのビッグサイズのプレートです テープはついておりません材質塩ビ寸法(mm)450×300×1
エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×25
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トラスコ品番850-6336材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×50
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トラスコ品番850-6334材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×40
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷トラスコ品番850-6335材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いソケット75×50
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷トラスコ品番850-6301材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いソケット75×65
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷トラスコ品番850-6300材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径チーズ75×65
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トラスコ品番850-6333材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷トラスコ品番850-6299材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 45°エルボ75
セキスイ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷トラスコ品番850-6274材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状エルボ45°JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ150×75
セキスイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6306材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ100×75
セキスイ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷トラスコ品番850-6307材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75V
nexperia¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 6動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1 x 2.2 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
マリンチェッカー 高濃度硝酸塩
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1
SG 多機能キャップライト充電式
GENTOS¥2,298税込¥2,5281台当日出荷充電式高機能キャップライトがジェントスより登場♪。 。~最大230ルーメンのパワフルな明るさ~。小型ボディながら、最強モードで230ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。~赤色灯モードで周囲に優しい~。夜釣り・キャンプ・警備などで便利な 赤色灯 を搭載。手元作業時や周囲に配慮が必要な場面で大活躍。~モーションセンサーでハンズフリー操作~。ライトの前に手をかざすだけで ON/OFF が可能。手が汚れている時や手袋をしている状況でも操作がスムーズ。~乾電池不要!USB充電式に進化~。充電式になり、ランニングコストを削減。従来の「HC?332B」より利便性が大幅に向上しました。用途作業現場・工事・点検作業のライトとして。夜釣りやキャンプなどのアウトドア用に。防災用の備えとして。両手を自由に使いたいあらゆるシーンに付属品USB type-Cケーブル30cm仕様モーションセンサー搭載(ライト点灯時に機能ボタンを押すことでON/OFFを切り替え)(モーションセンサー起動中はスイッチ横の機能インジゲーターが点灯する)、インスタントオフ機能 60秒材質ABS / PC質量(g)39スイッチ<オペレーション>【点灯スイッチ】High > Mid > Eco > > 赤点灯 > 赤点滅 > Off、【機能スイッチ】モーションセンサーON > モーションセンサーOFF※ライト点灯時のみ操作可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×23×60使用電池リチウムポリマー 3.7V 600mAh 2.22Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)2LEDチップタイプ高輝度白色LED×1 チップタイプ高輝度赤色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 833、Mid: 305、Eco: 34光束(Lm)230明るさ(Lm)Hi: 230、Mid: 75、Eco: 10、+DW27:EL27赤点灯: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 34、Eco: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト点灯時に5秒表示される点灯時間(時間)Hi: 2.5、Mid: 5、Eco: 35、+DW27:EL27赤点灯: 20、赤点滅:120IP等級X6落下耐久(m)1
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売埋込穴(Φmm)75




















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725064-210510-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725107-210510-02.jpg)












 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725003-210510-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64724985-210510-02.jpg)