カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(96)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
- 住友重機械工業(25)
- イスカル(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- 内外電機(22)
- 桑名金属工業(22)
- ARCOL(OHMITE)(19)
- エスコ(15)
- TRUSCO(11)
- TRACO POWER(11)
- ゴールドメダル(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- アズワン(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RS PRO(8)
- SMC(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
「hm10」の検索結果

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN販売区分業務用
スパイラルタップ ホモ処理
(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40