カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- M&H(5)
- PIAA(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「hs1 12v 35w」の検索結果

ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用