カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(69)
- SPARKFUN(45)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- IDEC(和泉電気)(19)
- SCHURTER(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- HAMMOND(10)
- SIEMENS(6)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- 京セラ(4)
- APEM(4)
- S.Yairi(4)
- SKC(環境測定)(4)
- コミネ(3)
- エレコム(2)
- トヨタ(2)
- BULGIN(2)
- 大阪魂(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「idec ass」の検索結果

ダイヤルゲージ用継足ロッド
(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用