カテゴリ

  • 制御機器(21)

「idec ass0302」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)25接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)販売区分業務用
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)販売区分業務用
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(4件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    579税込637
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10