カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- H4/H4u(2)
絞り込み
色温度(K)
- 3100(1)
- 4000(1)
タイプ
- H4u(2)
定格電圧(V)
- 12(2)
光色
クリア(1)
明るさ(Lm)
- 550(1)
- 1000(1)
口金
- P43t(2)
P43t
ガラス球形式
- T16(2)
T16
ブランド
- モノタロウ
- IPF(40)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- ニッサチェイン(1)
「ipf h4」の検索結果

ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(105件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用