カテゴリ
- 作業工具(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,838)
- ホンダ(664)
- ニッサン(404)
- YAGEO(147)
- 住友重機械工業(118)
- CKD(111)
- オカムラ(岡村製作所)(96)
- スバル(82)
- スリーピース(69)
- トヨタ(55)
- ウカイ(岐阜産研工業)(52)
- MAZDA(マツダ)(42)
- RS PRO(36)
- TRUSCO(35)
- 松吉医科器械(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(27)
- 東正車輛(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-200」の検索結果

ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ペンチ 高品質(JIS)
(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー
(42件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用