カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- フルプラ(11)
- 日平機器(1)
- ホーザン(1)
- 古河薬品工業(1)
- BOLL(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「jet oiler 300」の検索結果
特価

オイラー
(79件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
オイラー ミニ
(32件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色緑容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
オイラー 横型ノズル
(23件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ロングノズル
(547件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5