カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- フルプラ(9)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- ANEX(1)
- トップ工業(1)
- 日平機器(1)
- ベッセル(1)
- BOLL(1)
- SK11(1)
「jet oiler 302」の検索結果
特価

オイラー
(79件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
オイラー ミニ
(32件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色緑容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
(105件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用