カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • 十川ゴム(120)
  • ホンダ(92)
  • KTM(60)
  • コガネイ(34)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(30)
  • SMC(29)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ニッセイ(26)
  • 山県化学(21)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • エスコ(17)
  • 東芝(17)
  • アズワン(15)
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • A&D(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出金伝票 モノタロウ出金伝票モノタロウ(38件のレビュー)
79税込87
1冊(100枚)
当日出荷
仕様1枚目/出金伝票サイズB7ヨコ材質上質紙寸法(mm)88×125穴数2行数4穴間隔(mm)60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)