カテゴリ
- 空圧工具(4)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- カクタ(23)
- AMPHENOL(2,248)
- ハーティング(264)
- RS PRO(187)
- Panasonic(パナソニック)(154)
- 東京電線工業(138)
- 岩崎電気(131)
- 西日本セフティデンキ(120)
- FCT - A MOLEX COMPANY(111)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(101)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- SAMTEC(81)
- カクタス(67)
- NORCOMP(67)
- 三桂製作所(52)
- MH CONNECTORS(49)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- JAE(日本航空電子工業)(41)
- SOURIAU(40)
- ブランドをもっと見る
「kakuta」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
ドライバー 六角タイプ
(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ
(38件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABS色ブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ
(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角
(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用