絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
- 0.1(1)
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐寒(1)
粘着剤
- シリコーン系(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 15(1)
- 33(1)
5・15・33
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリイミド(1)
フッ素樹脂・ポリイミド
ブランド
- モノタロウ
- 東レ・デュポン(3)
- 寺岡製作所(2)
- 3M(スリーエム)(3)
- RS PRO(3)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- BERGQUIST(1)
「kapton」の検索結果
特価

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8