カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(633)
  • KC(364)
  • Kenko(ケンコートキナー)(130)
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • NEG(日電理化硝子)(173)
  • NSK(日本精工)(119)
  • SKC(環境測定)(1,027)
  • SMC(762)
  • TAKIGEN(タキゲン)(156)
  • TOEX(LIXIL)(120)
  • エスコ(146)
  • エレコム(153)
  • ケナメタル(615)
  • スバル(1,090)
  • ニッサン(342)
  • ホンダ(16,502)
  • メディアカバーマーケット(637)
  • 三菱ふそう(275)
  • 常磐精工(119)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 モノタロウ

    耳栓

    モノタロウ(191件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
    材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
  • 耳栓 ひも付 モノタロウ

    耳栓 ひも付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
    用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありNRR値31(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
  • スポンジ アクリル製 モノタロウ

    スポンジ アクリル製

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1パック(3個)
    当日出荷
    繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
    用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に材質アクリル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約150×80×20質量(g)30(3個)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ

    キーボードカバー ノートPC用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1枚
    当日出荷
    高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
    用途ノートPC用キーボードカバー付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
  • キーボードカバー デスクトップ用 モノタロウ

    キーボードカバー デスクトップ用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1枚
    当日出荷
    高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
    用途デスクトップキーボードカバー付属品両面テープ×1セット(9片)種別デスクトップ用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)520×250特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
  • 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ

    金型用カプラー ソケット (ホース取付用)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • 金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4販売区分業務用
  • 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ(ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用