カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • テンパール工業(8)
  • 日動工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日東工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-l2115pbw」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカー モノタロウ

    漏電ブレーカー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
    用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。定格電流(A)15仕様衝撃波不動作型コンセント個数2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ

    延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

    モノタロウ
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
    用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き