カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 信越化学工業(15)
- 3M(スリーエム)(1)
「ke441t」の検索結果
特価

RTVゴム 一液成分型
(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g