カテゴリ
- 電気材料(1)
- 差込形電線コネクタ(1)
- バイク部品(5)
- バイク圧着端子(5)
- バッテリー・電装(4)
- 車用配線タップコネクター(3)
- 自動車用圧着端子(1)
- 農業・園芸資材(9)
- ホースコネクタ(5)
- 制御機器(2)
- 基板用コネクタ(1)
- パソコン/周辺機器(3)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 七星科学研究所(341)
- ワゴジャパン(207)
- JST(日本圧着端子製造)(791)
- タカギ(84)
- DAYTONA(デイトナ)(82)
- ニチフ(51)
- 日本モレックス(molex)(3,098)
- K-CON(キタコ)(7)
- 千代田通商(192)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,353)
- AMPHENOL(5,346)
- RS PRO(4,760)
- フエニックス・コンタクト(1,628)
- SAMTEC(1,435)
- ハーティング(1,195)
- HIROSE(ヒロセ電機)(741)
- WURTH ELEKTRONIK(702)
- ダイヤトレンド(671)
- UDトラックス(650)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「konekuta」の検索結果
特価

コネクタセット 散水用 2分岐
(109件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
コネクタセット 散水用 4分岐
(107件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースニップル 散水用
(18件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
ホースジョイントニップル
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1セット(10個)ほか当日出荷被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック用途配線の分岐に材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮色赤許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A使用可能電力DC12V84W/DC24V168W使用可能電線範囲0.3~1.0sq絶縁皮膜最大径(mm)3.15定格温度(℃)105適合電線範囲 AWG(#)18~22販売区分業務用
ワンタッチコネクター
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に色黄適合外径(Φmm)1.52接続直線材質(ボディ)ポリカーボネート
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
基板用コネクタ 2mmピッチ
(4件のレビュー)¥289税込¥3181パック(100個)当日出荷ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅色銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
(62件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
(9件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
HDMI ⇒HDMI中継コネクタ
(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル色ブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキオス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - メス
コネクターセット 110型
(57件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット当日出荷コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅適合電線AVまたはAVS0.3~1.25販売区分業務用
熱電対コネクタ ミニ
¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
クーラントコネクター
(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
H4コネクター メス&端子セット
(51件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1色(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
コネクターセット 250型
(34件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット当日出荷コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。材質コネクター:PP、端子:黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
H4コネクター オス&メス&端子 セット
(23件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1色(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
燃料ホースコネクタープライヤー
(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3販売区分業務用
H4コネクター オス&端子 セット
(4件のレビュー)¥299税込¥3291セット当日出荷カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1色(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
クーラントメネジコネクター
¥339税込¥3731袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応