カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KTC(5)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 金鳥(KINCHO)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日平機器(1)
- ホーザン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JTC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- アクリサンデー(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
「ktc ab-7」の検索結果

スプリングフック
(173件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷引っ張りスプリングの脱着に便利!用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用販売区分業務用
ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
(60件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。用途オイルの汲み上げ作業に質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70適合容器ペール缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
ワイドタイプワイヤーインジェクター
(185件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)販売区分業務用
オイルポンプ ペール缶用
(66件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。用途20Lペール缶専用適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5適合容器20Lタンク販売区分業務用