カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(560)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(629)
- EKチェーン(36)
- IKO(日本トムソン)(85)
- KITO(キトー)(16)
- MAZDA(マツダ)(73)
- SMC(304)
- SUS(エスユーエス)(14)
- THK(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- エスコ(15)
- コノエ(29)
- コンサス(43)
- ニッサン(23)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(25)
- 十川ゴム(120)
- 廣杉計器(20)
- ブランドをもっと見る
「l-520」の検索結果
特価

油圧フロアージャッキ 2t
(163件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
冷却ネックバンド
(12件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。用途首や手足用材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
エアーベルトサンダー 20×520用
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用