カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(579)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • SMC(307)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
  • 十川ゴム(120)
  • IKO(日本トムソン)(85)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • ホンダ(58)
  • コンサス(43)
  • EKチェーン(36)
  • コノエ(29)
  • ニッサン(23)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • THK(17)
  • エスコ(16)
  • KITO(キトー)(16)
  • アズワン(15)
  • ノーブランド(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l520」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウ

    オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L

    モノタロウ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
    用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分販売区分業務用
  • 油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(161件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
    用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL販売区分業務用
  • 冷却ネックバンド モノタロウ

    冷却ネックバンド

    モノタロウ(12件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
    用途首や手足用材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
  • エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウ

    エアーベルトサンダー 20×520用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用