カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- NSK(日本精工)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- Modes(1)
「lm11910」の検索結果

円すいころ軸受30200番台
(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リムーバーツール ステムベアリング レース
(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。用途アウターレースの抜き取りに材質クロムモリブデン鋼全長(mm)78質量(g)410使用範囲(mm)36~60販売区分業務用