カテゴリ
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イトーキ(164)
- SMC(88)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- パトライト(PATLITE)(56)
- IDEC(和泉電気)(52)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 共立電気計器(36)
- ツヨロン(藤井電工)(36)
- マルヤス電業(36)
- RS PRO(34)
- omron(オムロン)(32)
- SRIC(スリック)(30)
- サカエ(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- マルチ計測器(24)
- 東芝(23)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- エスコ(22)
- ブランドをもっと見る
「lr-2」の検索結果

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(196件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
関数 電卓 簡易タイプ
(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック
クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)