カテゴリ
- 建築金物(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(784)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(262)
- エスコ(245)
- SMC(141)
- SUS(エスユーエス)(139)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- イマオコーポレーション(82)
- アサ電子工業(81)
- シンコール(78)
- 岩田製作所(75)
- 水本機械製作所(72)
- TRUSCO(68)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(57)
- メディアカバーマーケット(53)
- omron(オムロン)(49)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ナベヤ(39)
- TAKIGEN(タキゲン)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m20 sus」の検索結果
特価

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
(5件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)材質(カバー)TPU販売区分業務用
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無
(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理無販売区分業務用
ワイヤーロープ ステンレス
(157件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
上皿はかり
(164件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり 電池式 20kg
(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状角ひょう量単位kg
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ
(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥958~税込¥1,054~1個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
有刺鉄線 ステンレス製
(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷ステンレス製で錆びにくい仕様です。用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。材質SUS304ピッチ(mm)120ワイヤー径(Φmm)1.6番手#16