カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,806)
  • 大阪魂(265)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • KITO(キトー)(117)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • エスコ(75)
  • RS PRO(73)
  • CKD(70)
  • アズワン(64)
  • 潤工社(62)
  • omron(オムロン)(59)
  • 廣杉計器(55)
  • Festo(54)
  • Aratas(旧:omron)(52)
  • SHIMANO(シマノ)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 大栄電線工業(46)
  • 東日製作所(42)
  • KEMET(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20×100」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 3年耐久

    モノタロウ(117件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
    用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策耐候年数(年)3
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻(20m)
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ

    保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
    用途油圧ホースの保護に。材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)使用温度範囲(℃)-40~125融点(℃)220±10規格UL94V-2相当販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ 数字表示式

    モノタロウ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向