カテゴリ

  • 空圧工具(9)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M6(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(148)
  • 大阪魂(3,501)
  • RS PRO(59)
  • TRUSCO(236)
  • 廣杉計器(210)
  • 三木プーリ(183)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(174)
  • ダイヤトレンド(137)
  • オザック精工(117)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(108)
  • コンドーテック(91)
  • 日産ネジ(84)
  • サンワサプライ(72)
  • 岩田製作所(71)
  • PISCO(ピスコ)(67)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • 八幡ねじ(58)
  • omron(オムロン)(56)
  • サイマコーポレーション(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 6mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ディスプレイケーブル モノタロウディスプレイケーブルモノタロウ(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ モノタロウパイプクリーナー ワイヤー収納タイプモノタロウ(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6取扱説明書(1.6MB)
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
1,298税込1,428
1箱(2000本×10個)
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STPモノタロウ
599税込659
1本
当日出荷
ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
エアーグラインダー 重研削用 モノタロウエアーグラインダー 重研削用モノタロウ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108空気接続口PT1/4全長(mm)173質量(kg)0.62使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(4.8MB)
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ圧着ペンチ 多機能モノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
ハンマータッカー モノタロウハンマータッカーモノタロウ(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用モノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.5MB)
多目的ネット 無結節 高強度タイプ モノタロウ多目的ネット 無結節 高強度タイプモノタロウ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーン伸度(%)28.5
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ 25mm目合い モノタロウ多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ 25mm目合いモノタロウ
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
用途間仕切りネットや園芸、荷物の固定などとして仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)グリーン網目25mm目合い(mm)25
ダンボールシート モノタロウダンボールシートモノタロウ(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(40枚)
当日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用モノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm取扱説明書(5.8MB)ホイール寸法(mm)30
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(106件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(39点)
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(139件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85空気接続口PT1/4全長(mm)175質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(4.7MB)
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 長軸タイプモノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142空気接続口PT3/8全長(mm)345質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.8MB)
エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウエアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用モノタロウ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)165質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4~0.6先端角度ストレートコレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.8MB)
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプモノタロウ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウエアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気モノタロウ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.0MB)