カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,148)
- SMC(855)
- CKD(165)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(105)
- StarTech.com(100)
- 日産ネジ(92)
- スーパー工業(77)
- KITO(キトー)(76)
- エスコ(69)
- ダイヤトレンド(60)
- エレコム(57)
- サンワサプライ(55)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- 三木プーリ(49)
- M5Stack(44)
- Festo(42)
- OSG(オーエスジー)(39)
- ATEN(36)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3 p4」の検索結果
特価

HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラック出力DisplayPort 1.2(PC側)コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)ケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
LEDセンサーライト 7W×2灯
(87件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5