カテゴリ
- 物流用品(2)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,381)
- SMC(397)
- エスコ(230)
- SICK(201)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- ホンダ(186)
- RS PRO(169)
- Lumberg Automation(94)
- omron(オムロン)(68)
- KITO(キトー)(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- 三菱ふそう(55)
- 岡崎精工(44)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- オムロンヘルスケア(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- StarTech.com(38)
- Festo(37)
- TRUSCO(34)
- ブランドをもっと見る
「m4×30」の検索結果

ブレードホース
(133件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ビニールタイ カッター付
(19件のレビュー)¥239税込¥2631巻(30m)当日出荷梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用
(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用