カテゴリ
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(186)
- HiKOKI(ハイコーキ)(40)
- IKO(日本トムソン)(57)
- KITO(キトー)(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(233)
- RS PRO(267)
- SMC(884)
- STC(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- TRUSCO(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- エスコ(176)
- コガネイ(110)
- シングウ(新宮商行)(42)
- タンガロイ(34)
- ヤガミ(101)
- 大阪魂(1,446)
- 岩田製作所(59)
- 日産ネジ(44)
- ブランドをもっと見る
「m5-16」の検索結果
特価

ブレードホース
(137件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(150個)当日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン色グレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40


ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
(56件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150