カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(332)
  • ParkerTAIYO(325)
  • Panasonic(パナソニック)(171)
  • エスコ(92)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(78)
  • RS PRO(52)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • 大阪魂(50)
  • MURATA(村田製作所)(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • シグマ光機(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • 岡崎精工(32)
  • VISHAY(28)
  • アズワン(26)
  • TDT(田野井)(25)
  • YAGEO(25)
  • KEMET(23)
  • イシハシ精工(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×0.5」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高収縮チューブ 4:1 モノタロウ高収縮チューブ 4:1モノタロウ(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)収縮比4:1
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ圧着ペンチ 多機能モノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセットモノタロウ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(15点)
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
双輪キャスター ボルト式 モノタロウ双輪キャスター ボルト式モノタロウ(26件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウスプレーガン クリーナーセット 15pcモノタロウ(62件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ取扱説明書メンテナンス方法説明書
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20Lモノタロウ(47件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
翌日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
ベルトレンチ モノタロウベルトレンチモノタロウ(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角12.7mmリア排気モノタロウ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)