カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(807)
- 大阪魂(176)
- KEMET(96)
- エスコ(63)
- RS PRO(60)
- omron(オムロン)(57)
- KHK(小原歯車工業)(50)
- ARCOL(OHMITE)(38)
- OSG(オーエスジー)(36)
- TRUSCO(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(22)
- 三木プーリ(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- 三菱電機(18)
- アズワン(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- KITO(キトー)(17)
- ブランドをもっと見る
「m6 150mm」の検索結果

エアーコイルホース
(233件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷内径×外径(Φmm)5×8色イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。内径×外径(Φmm)5×8色ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付
(13件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01全長(mm)265(ハンドル部含む)最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
スパイラルタップ ロングシャンク
(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
ボールベアリングプーラー
(5件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用
ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル
(9件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)販売区分業務用