カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(543)
  • サンエス(160)
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • エスコ(111)
  • omron(オムロン)(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • オザック精工(45)
  • TRUSCO(40)
  • 東芝ライテック(37)
  • イマオコーポレーション(35)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • StarTech.com(33)
  • 三木プーリ(26)
  • アイトス(26)
  • サン電子(26)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • ノーブランド(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 90」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
スナップリングプライヤー セット モノタロウスナップリングプライヤー セットモノタロウ(14件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に種類セット品全長(mm)275クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウカーペットローラー詰替用 ななめカットタイプモノタロウ(137件のレビュー)
539税込593
1パック(6巻)
当日出荷
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用タイプななめカットテープ幅(mm)160巻数90材質(テープ)粘着加工紙巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウエアーパッキンロール 幅900mmモノタロウ(75件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(6本)
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用モノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm取扱説明書(5.8MB)ホイール寸法(mm)30
T型ラチェットタップレンチ モノタロウT型ラチェットタップレンチモノタロウ(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(45件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4kg)
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)