カテゴリ
測定用品
(4)
物流用品
(3)
機構部品
(3)
切削工具
(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(2)
保管用品
(1)
照明
(1)
建築金物
(1)
建材・エクステリア
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
大阪魂
(1,027)
omron(オムロン)
(70)
SHIMANO(シマノ)
(53)
BIGM(丸山製作所)
(46)
TRUSCO
(43)
三興マテリアルサプライ
(40)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(39)
OSG(オーエスジー)
(37)
エスコ
(36)
イマオコーポレーション
(34)
KTC
(33)
CKD
(26)
ウエルドテック社
(26)
ダイヤトレンド
(24)
NBK(鍋屋バイテック会社)
(23)
FIT-ONE
(23)
Panasonic(パナソニック)
(21)
三菱電機
(21)
KHK(小原歯車工業)
(19)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(13)
以上
(19)
以上
(19)
以上
(19)
価格
1,500円以下
(10)
1,500-10,000円
(9)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
定期注文可能な商品に絞り込む
(2)
工具の通販モノタロウ
モノタロウ
"m8 150"
「m8 150」の検索結果
関連キーワード
m8 150mm
m8 200
m8
19
件中 1~19件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定用品
(4)
物流用品
(3)
機構部品
(3)
切削工具
(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(2)
保管用品
(1)
照明
(1)
建築金物
(1)
建材・エクステリア
(1)
ブランド:
モノタロウ
すべて解除
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用
(40件のレビュー)
¥
569~
税込
¥
626~
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
バリエーション一覧へ(4)
永磁ホルダ
(38件のレビュー)
¥
1,498
税込
¥
1,648
1個
当日出荷
用途
図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理
塗装
ねじ穴加工
有
h公差範囲(mm)
±0.25
高さ公差(mm)
±0.25
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
バリエーション一覧へ(5)
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)
¥
729
税込
¥
802
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途
扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品
ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
バリエーション一覧へ(8)
マグネットホルダ台
(11件のレビュー)
¥
6,298
税込
¥
6,928
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途
器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])
1500[150]
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25 ネジ深さ7mm
質量(kg)
2.5
マグネット部寸法(mm)
50×117×52
バスケットへ
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
1個
当日出荷
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品
ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合
MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)
2
タイプ
プレート式
適応
キャスター:車輪Φ130、Φ150
バスケットへ
微動送りマグネットベース
(57件のレビュー)
¥
2,798
税込
¥
3,078
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途
ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力
800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ10×150
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バスケットへ
エアーコイルホース
(232件のレビュー)
¥
1,898
税込
¥
2,088
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
バリエーション一覧へ(4)
スパイラルタップ ロングシャンク
(15件のレビュー)
¥
2,698
税込
¥
2,968
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級
JIS2級相当
めねじの種類
メートルねじ
スパイラル溝角度(°)
40
突き出しセンタ有無
-
バリエーション一覧へ(13)
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)
¥
1,298
税込
¥
1,428
1個
当日出荷
用途
門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
バリエーション一覧へ(3)
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)
¥
6,698
税込
¥
7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状
正三角形60°
材質
MNP40(サーメット)
厚さ(mm)
4.76
被削材
P(鋼)
対応材質
タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)
12.7
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
バスケットへ
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
(7件のレビュー)
¥
2,698
税込
¥
2,968
1袋(150個)
当日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途
折板屋根用
材質
6ナイロン
色
グレー
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-40
バリエーション一覧へ(4)
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)
¥
5,698
税込
¥
6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
MNP30(サーメット)
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質
タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
16.5
切削領域
精密仕上げ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.4
穴径d
1
(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
バスケットへ
エアーコイルホース
(77件のレビュー)
¥
1,898
税込
¥
2,088
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)
5×8
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー(1/4)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
バリエーション一覧へ(4)
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
(36件のレビュー)
¥
629
税込
¥
692
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途
扉や引き出しの取手や保護棒に
バリエーション一覧へ(10)
ステンレスネジシャックル
(53件のレビュー)
¥
339
税込
¥
373
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
バリエーション一覧へ(4)
マグネットベース フレキシブルタイプ
(39件のレビュー)
¥
7,598
税込
¥
8,358
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途
ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
バリエーション一覧へ(2)
LED直管 20W形
(34件のレビュー)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
1本
ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途
20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターE形 (口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
バリエーション一覧へ(4)
台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター
(1件のレビュー)
¥
869~
税込
¥
956~
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
適合ボルト径
M8×12mm
バリエーション一覧へ(2)
スタッドボルト
(33件のレビュー)
¥
279
税込
¥
307
1本
当日出荷
用途
金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
バリエーション一覧へ(27)
関連キーワード
m8 150mm
m8 200
m8
m10 150
m8 50
で検索
関連カテゴリ
マグネット用品
ハンドル・取っ手・グリップ
運搬機器
ホース
おすすめ人気ランキング
台車 150kg
給気口 150φ
通気蓋 150
タイル 150角