カテゴリ
- 切削工具(6)
- 機構部品(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8(7)
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(2,120)
- エスコ(204)
- Modes(40)
- TRUSCO(122)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- SMC(1,048)
- RS PRO(370)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(256)
- イマオコーポレーション(168)
- 三ツ星ベルト(135)
- SICK(116)
- 岩田製作所(94)
- 三木プーリ(80)
- Optibelt(79)
- 日産ネジ(72)
- オザック精工(66)
- MIYOSHI(小西製作所)(65)
- KHK(小原歯車工業)(62)
- KANA(片山チエン)(60)
- ブランドをもっと見る
「m8 30mm」の検索結果

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷内径×外径(Φmm)5×8色イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。内径×外径(Φmm)5×8色ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理無等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
防振ゴム
(232件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
LEDセンサーライト 7W×2灯
(83件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)色黒外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75販売区分業務用
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ダイヤルシックネスゲージ
(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8